BAXI - Grupo térmico Argenta GTI Condens-32 calefacción clase A - ACS clase A\XL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material del intercambiador de calor - Acero
Potencia nominal, 80-60°C - 30.7 kW
Potencia nominal, 50-30°C - 32.3 kW
Capacidad de calefacción ajustable - sí
Encendido electrónico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7612395
Ref.Sonepar
232863
EAN
8431406151621
Material del intercambiador de calor:
Acero
Potencia nominal, 80-60°C:
30.7 kW
Potencia nominal, 50-30°C:
32.3 kW
Capacidad de calefacción ajustable:
sí
Encendido electrónico:
sí
Suministrado montado:
sí
Bomba de circulación incorporada:
sí
Manómetro incorporado:
sí
Controlador incorporado dependiente del clima:
sí
Vaso de expansión integrado:
sí
Válvula limitadora de presión integrada:
sí
Altura:
843 mm
Anchura:
490 mm
Profundidad:
1084 mm
Diámetro nominal del conducto, chimenea:
80 mm
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


