BAXI - Grupo térmico Argenta GTIF Condens-24 calefacción clase A - ACS clase A\XL

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico Argenta GTIF Condens-24 calefacción clase A - ACS clase A\XL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7223595

Ref.Sonepar

518145

EAN

8431406147983

Grupo térmico ARGENTA 24 GTIF CONDENS Grupo térmico de condensación de fundición estanco para instalaciones de calefacción y producción de ACS instantánea. Condensador cerámico que garantiza una alta fiabilidad y larga duración. Rendimientos estacionales cercanos al 102%. Quemador de gasóleo integrado de muy bajas emisiones de NOx. Cuadro de control que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS. Suministro de sonda exterior de serie. Integra vaso de expansión de ACS y calefacción, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia. Marca: BAXI Potencia útil con temperatura media de 70ºC: 23 kW Potencia útil con temperatura media de 40ºC: 24,2 kW Rendimiento útil a potencia máxima con temperatura media de 70ºC: 96,0 % Rendimiento útil con carga parcial del 30% a temperatura media de 40ºC: 101,5 % Presión máxima de trabajo: 3 bar Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 490 x 843 x 957 mm Peso: 227 kg Eficiencia en calefacción: A Eficiencia en ACS: A++/XL

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI