BAXI - Grupo térmico CPA 1275-BT 2 potencias básico 2 etapas gasóleo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
190122820
Ref.Sonepar
297799
EAN
8431406163372
Grupo térmico CPA 1275-BT de gasóleo Grupo térmico de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador de 2 etapas. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control de la caldera y el quemador. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 1.279,1 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,5% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.320 x 1.537 x 2.757 mm Peso: 1.790 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


