BAXI - Grupo térmico CPA 465-BT 2 potencias básico 2 etapas gasóleo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
190122814
Ref.Sonepar
233889
EAN
8431406163310
Grupo térmico CPA 465-BT de gasóleo Grupo térmico de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador de 2 etapas. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control de la caldera y el quemador. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 465,1 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,2% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,2% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.080 x 1.284 x 1.940 mm Peso: 835 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


