BAXI - Grupo térmico CPA 465-BT modulante digital KSF gasóleo - 190122921

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico CPA 465-BT modulante digital KSF gasóleo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190122921

Ref.Sonepar

154280

EAN

8431406163495

Grupo térmico CPA 465-BT de gasóleo Grupo térmico de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador modulante. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 465,1 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,2% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,2% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.080 x 1.284 x 1.940 mm Peso: 835 kg