BAXI - Grupo térmico CPA 695-BT 2 potencias básico 2 etapas gasóleo - 190122816

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico CPA 695-BT 2 potencias básico 2 etapas gasóleo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

190122816

Ref.Sonepar

241689

EAN

8431406163334

Grupo térmico CPA 695-BT de gasóleo Grupo térmico de acero de Baja Temperatura para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador de 2 etapas. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control de la caldera y el quemador. Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Potencia útil: 697,7 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 92,3% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 93,1% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.210 x 1.412 x 2.195 mm Peso: 1.180 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI