BAXI - Grupo térmico CPA460-BTH modulante digital KSF gas natural - 7503994

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Grupo térmico CPA460-BTH modulante digital KSF gas natural

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7503994

Ref.Sonepar

518194

EAN

8431406150952

Grupo térmico CPA 460-BTH de gas natural Grupo térmico de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador modulante. Incorpora cuadro de control digital KSF con funciones avanzadas de regulación. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 460 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,5% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.080 x 1.284 x 2.155 mm Peso: 940 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI