BAXI - Grupo térmico CPA640-BTH 2 potencias básico gas natural - 7503998
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7503998
Ref.Sonepar
734421
EAN
8431406150990
Grupo térmico CPA 640-BTH de gas natural Grupo térmico de acero de Baja Temperatura y Alta Eficiencia para instalaciones de calefacción por agua caliente de hasta 100ºC de temperatura, con quemador de aire forzado y con cuerpo de acero de calidad especial P235 GH. Grupo térmico con quemador de 2 etapas. Cuadro de control con todos los elementos necesarios para la medición, seguridad y control. Elevado nivel de Rendimiento instantáneo (***). Puerta de quemador reversible, fácilmente adaptable para abrirse a derecha o izquierda y aislada con material cerámico. Circuito de humos de tres pasos con inversión de llama y con haz tubular dispuesto alrededor del hogar que incluye turbuladores de alta eficiencia. La caja de humos incluye válvula de seguridad. Marca: BAXI Potencia útil: 640 kW Presión máxima de trabajo: 5 bar Rendimiento útil a potencia máxima: 95,5% Rendimiento útil con carga parcial del 30%: 96,6% Dimensiones caldera (ancho x alto x profundidad): 1.210 x 1.412 x 2.365 mm Peso: 1.295 kg


