BAXI - Interacumulador AS 1000-1E 871l acero con aislamiento poliuretano clase energética B instalación vertical - 7737510

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Interacumulador AS 1000-1E 871l acero con aislamiento poliuretano clase energética B instalación vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7737510

Ref.Sonepar

572637

EAN

8431406205553

Depósito acumulador solar AS 1000-1 E (con un serpentin) Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelo AS 1000-1 E. Volumen de acumulación 1000 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm. Acumulador y serpentín de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Protección catódica electrónica incluida. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.