Artículo bonificable CAE

BAXI - Interacumulador AS 300-2E BC 300l acero con aislamiento espuma poliuretano clase energética C instalación vertical - 7724464

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Interacumulador AS 300-2E BC 300l acero con aislamiento espuma poliuretano clase energética C instalación vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7724464

Ref.Sonepar

518309

EAN

8431406204198

Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 300-2 E BC Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI. Volumen de acumulación 300 litros. Boca de inspección de diámetro 100 mm. Acumulador y serpentines de intercambio (superior para apoyo de bomba de calor e inferior para instalación solar térmica) de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 60 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Dos ánodos de magnesio incluidos. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.