BAXI - Interacumulador AS 750-2E 719l acero con aislamiento poliuretano clase energética B instalación vertical

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Interacumulador AS 750-2E 719l acero con aislamiento poliuretano clase energética B instalación vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7737508

Ref.Sonepar

518317

EAN

8431406205560

Depósito acumulador solar de doble serpentín AS 750-2 E Interacumulador vertical para almacenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, modelos AS 750-2 E. Volumen de acumulación 750 litros. Boca de inspección de diámetro 100 mm. Acumulador y serpentines de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Protección catódica electrónica incluida. Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI