BAXI - Kit autoconsumo fotón 10kW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7806467
Ref.Sonepar
816836
EAN
8433106225411
Sistema FOTÓN de kit de autoconsumo 10 kWp Kit de Autoconsumo BAXI que incluye todos los componentes necesarios para la instalación fotovoltaica de autoconsumo. Incluye: 28 módulos fotovoltaicos de 365 Wp, Solar PV Box y conectores. Características módulo fotovoltaico: Potencia nominal: 365 Wp Tolerancia Potencia Positiva: 0~+5 W Corriente en MPP (Impp): 10,82 A Tensión MPP (Vmpp/ Umpp): 33,73 V Tensión de Circuito Abierto (Voc/ Uoc): 40,41 V Corriente de Circuito Abierto (Isc): 11,29 A Eficiencia de Módulo Solar: 20,0 % Tensión Máxima de Sistema (IEC/UL):1500 DC V Valor máximo del fusible de serie (I): 20 A Temperatura de Módulo Solar permitida en servicio continuo: -40ºC hasta +85ºC NOCT: 41 +-2 ºC Peso: 19,8 kg Células 3 diodos Caja de conexiones IP-68 con cable 1200 mm diámetro 4 mm2 y conectores compatibles con MC4 Dimensiones: 1755x1038x35 mm3
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


