BAXI - Kit autoconsumo fotón 8kW - 7806465
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7806465
Ref.Sonepar
1001290
EAN
8433106225404
Sistema FOTÓN de kit de autoconsumo 8 kWp Kit de Autoconsumo BAXI que incluye todos los componentes necesarios para la instalación fotovoltaica de autoconsumo. Incluye: 22 módulos fotovoltaicos de 365 Wp, Solar PV Box y conectores. Características módulo fotovoltaico: Potencia nominal: 365 Wp Tolerancia Potencia Positiva: 0~+5 W Corriente en MPP (Impp): 10,82 A Tensión MPP (Vmpp/ Umpp): 33,73 V Tensión de Circuito Abierto (Voc/ Uoc): 40,41 V Corriente de Circuito Abierto (Isc): 11,29 A Eficiencia de Módulo Solar: 20,0 % Tensión Máxima de Sistema (IEC/UL):1500 DC V Valor máximo del fusible de serie (I): 20 A Temperatura de Módulo Solar permitida en servicio continuo: -40ºC hasta +85ºC NOCT: 41 +-2 ºC Peso: 19,8 kg Células 3 diodos Caja de conexiones IP-68 con cable 1200 mm diámetro 4 mm2 y conectores compatibles con MC4 Dimensiones: 1755x1038x35 mm3


