BAXI - Kit solar Easy 150/1 Slim 200 tejado inclinado

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Kit solar Easy 150/1 Slim 200 tejado inclinado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7726407

Ref.Sonepar

1130759

EAN

8431406203160

SOLAR EASY PR 150 / 1 MEDITERRANEO SLIM 200 ST Sistema solar presurizado para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Un captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 150 L de un serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico y central de regulación, totalmente conectados y cableados. El grupo hidráulico está compuesto por bomba de circulación, válvula de seguridad y de retención y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar electrónica y programable con sondas de temperatura. Estructura para montaje sobre tejado inclinado y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x46 mm.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI