BAXI - Kit solar Easy 500/4 Slim 250 cargas pesadas 15

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Kit solar Easy 500/4 Slim 250 cargas pesadas 15

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7655710

Ref.Sonepar

883815

EAN

8431406153342

SOLAR EASY 500 / 4 MEDITERRANEO SLIM 250 SCP con tubería flexible inox de 15 m Sistema solar de circulación forzada para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Cuatro captadores solares planos selectivos de alto rendimiento de 2,37 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 500 L de doble serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico, depósito de expansión y central de regulación, totalmente conectados y cableados. Los Solar Easy con tubería inox se suministran además con un Grupo de seguridad Flexbrane, un depósito de expansión para ACS Vasoflex/S y una garrafa de 10 litros de líquido solar FAC 10. Estructura para montaje sobre cubierta plana y ensamblaje del sistema. Medidas captador 2187x1147x46 mm.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI