BAXI - Kit solar Easy DB 150/1 Slim 200 tejado inclinado - 7726399

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Kit solar Easy DB 150/1 Slim 200 tejado inclinado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7726399

Ref.Sonepar

642872

EAN

8431406203016

SOLAR EASY DB 150 / 1 MEDITERRANEO SLIM 200 ST Sistema solar drain back para el servicio de ACS, marca BAXI. Marcado CE. Incorpora captador solar, acumulador, grupo hidráulico y todos los componentes de regulación y seguridad necesarios. Un captador solar plano selectivo de alto rendimiento de 1,89 m2 en estructura de aluminio con absorbedor de cobre altamente selectivo. Depósito acumulador de 150 L de un serpentín fabricado en acero esmaltado, con aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano inyectado, libre de CFC. Integra grupo hidráulico y central de regulación, totalmente conectados y cableados. El grupo hidráulico está compuesto por bomba de circulación, válvula de seguridad y de retención y llaves de llenado y vaciado. Dispone de una centralita solar electrónica y programable con sondas de temperatura. Estructura para montaje sobre tejado inclinado y ensamblaje del sistema. Medidas captador 1753x1147x46 mm.