BAXI - Panel aislante termo conformado SR TC 21 sobre local calefactado - 7694411

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel aislante termo conformado SR TC 21 sobre local calefactado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 metro

Referencia del fabricante

7694411

Ref.Sonepar

634084

EAN

8431406148461

Panel aislante modelo SR TC 21 en poliestireno expandido a célula cerrada, producido según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 22 mm sobre la base y revestido superficialmente con film plástico termoconformado de elevada resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,034 W/(m·K), espesor aislante 21 mm, espesor total 43 mm, espesor equivalente 26 mm. Diseñado con tetones macho-hembra para una perfecta unión por solape. Preparado para el montaje con tubería de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800 mm. Confección: cajas de 17,92 m2 (16 unidades). Características: · Densidad: 25 Kg/m3 · Resistencia a la compresión 10%: 150 Kpa. · Rigidez dinámica: 30 MN/m3 · Fonoabsorbencia (?Lw): 26 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2) · Fonoabsorbencia (?Lw): 27 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2) · Resistencia Térmica: 0,75 (m2·K)/W

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI