BAXI - Panel aislante termo conformado SR TC 46 sobre espacio no calefactado menor o igual de 5ºC - 7694413

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel aislante termo conformado SR TC 46 sobre espacio no calefactado menor o igual de 5ºC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7694413

Ref.Sonepar

1058048

EAN

8431406148485

Panel aislante modelo SR TC 46 en poliestireno expandido a célula cerrada, producido según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 22 mm sobre la base y revestido superficialmente con film plástico termoconformado de elevada resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,034 W/(m·K), espesor aislante 46 mm, espesor total 68 mm, espesor equivalente 51 mm. Diseñado con tetones macho-hembra para una perfecta unión por solape. Preparado para el montaje con tubería de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800 mm. Confección: cajas de 10,08 m2 (9 unidades). Características: · Densidad: 25 Kg/m3 · Fonoabsorbencia (?Lw): 26 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2) · Fonoabsorbencia (?Lw): 27 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2) · Resistencia a la compresión 10%: 150 Kpa. · Resistencia Térmica: 1,50 (m2·K)/W

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI