BAXI - Panel aislante termo fusionado SR TFP 20 con tetón pequeño sobre local calefactado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
17 metro
Referencia del fabricante
7694418
Ref.Sonepar
255158
EAN
8431406148409
Panel aislante modelo SR TFP 20 en poliestireno expandido a célula cerrada, producido según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y revestido superficialmente con film plástico termofusionado de elevada resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,034 W/(m·K), espesor aislante 20 mm, espesor total 45 mm, espesor equivalente 26 mm. Diseñado con encajes laterales para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tubería de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800mm. Confección: cajas de 17,92 m2 (16 unidades). Características: · Densidad: 25 Kg/m3 · Resistencia a la compresión 10%: 150 Kpa. · Rigidez dinámica: 18 MN/m3 · Fonoabsorbencia (?Lw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2) · Fonoabsorbencia (?Lw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2) · Resistencia Térmica: 0,75 (m2·K)/W
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


