BAXI - Panel aislante termo fusionado SR TFP 37 con tetón pequeño sobre espacio no calefactado menor de 0°C - 7694419

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel aislante termo fusionado SR TFP 37 con tetón pequeño sobre espacio no calefactado menor de 0°C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 12 metro

Referencia del fabricante

7694419

Ref.Sonepar

518259

EAN

8431406148416

Panel aislante modelo SR TFP 37 en poliestireno expandido a célula cerrada, producido según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y revestido superficialmente con film plástico termofusionado de elevada resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,034 W/(m·K), espesor aislante 37 mm, espesor total 62 mm, espesor equivalente 43 mm. Diseñado con encajes laterales para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tubería de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800mm. Confección: cajas de 12,32 m2 (11 unidades). Características: · Densidad: 25 Kg/m3 · Fonoabsorbencia (?Lw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2) · Fonoabsorbencia (?Lw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2) · Resistencia a la compresión 10%: 150 Kpa. · Resistencia Térmica: 1,25 (m2·K)/W