BAXI - Panel aislante termo fusionado SR TFP 45 con tetón pequeño sobre espacio no calefactado 5°C - 7694420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7694420
Ref.Sonepar
924586
EAN
8431406148423
Panel aislante modelo SR TFP 45 en poliestireno expandido a célula cerrada, producido según la norma UNE EN 13163. Estampado con tetones de 25 mm sobre la base y revestido superficialmente con film plástico termofusionado de elevada resistencia mecánica. Conductividad térmica 0,034 W/(m·K), espesor aislante 45 mm, espesor total 70 mm, espesor equivalente 51 mm. Diseñado con encajes laterales para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tubería de Ø 16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 1400 x 800mm. Confección: cajas de 10,08 m2 (9 unidades). Características: · Densidad: 25 Kg/m3 · Fonoabsorbencia (?Lw): 29 dB (losa 4 cm - 100 Kg/m2) · Fonoabsorbencia (?Lw): 30 dB (losa 5 cm - 120 Kg/m2) · Resistencia a la compresión 10%: 150 Kpa. · Resistencia Térmica: 1,50 (m2·K)/W
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


