BAXI - PANEL IROKO PARA REFORMAS 800X600MM - 7694865

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - PANEL IROKO PARA REFORMAS 800X600MM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 8 metro

Referencia del fabricante

7694865

Ref.Sonepar

518262

EAN

8431406148584

Panel aislante modelo IROKO de bajo espesor, preparado para reformas. Altura mínima con mortero autonivelante 36 mm (no incluido el revestimiento final). Realizado en PPR de alta resistencia. Estampado en una geometría tridimensional que permite sujetar firmemente el tubo durante la instalación, quedando envuelto por completo dentro del mortero, permitiendo tener una distribución uniforme del calor, combinado con una inercia térmica muy baja. Altura del panel 22 mm. Con aislamiento en poliestireno expandido a célula cerrada de 6 mm de espesor. Altura total panel+aislante 28 mm. Diseñado con encajes macho-hembra sobre los 4 lados para una perfecta unión entre paneles. Preparado para el montaje con tubería de Ø16 mm y paso mínimo 5 cm. Dimensiones del panel 800x600mm. Confección: cajas 8,64 m2 (18 unidades) Características: · Densidad a 23ºC: 1,1 g/cm3 · Módulo de flexión: 1200 MPa · Resistencia a la carga: 366 kN/m2 · Conductividad térmica: 0,032 W/(m·K) · Resistencia térmica: 0,19 (m2·K)/W

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI