BAXI - Panel solar Mediterráneo Slim PV vertical / horizontal - 7720689

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel solar Mediterráneo Slim PV vertical / horizontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7720689

Ref.Sonepar

649768

EAN

8431406178208

Colector solar plano MEDITERRANEO SLIM PV Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 1,62 m2 de superficie bruta y 1,53 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana o cubierta inclinada. Ecuación característica: 0,751 - 3,737·T* - 0,0169·G·T*2. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en parrilla soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (20 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 5 captadores mediante racores de compresión. Medidas 1640x990x46 mm.