BAXI - Panel solar plano Mediterráneo Slim 200 - 7219375

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel solar plano Mediterráneo Slim 200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7219375

Ref.Sonepar

282461

EAN

8431406128364

Colector solar plano MEDITERRANEO SLIM 200 Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,02 m2 de superficie bruta y 1,92 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana o cubierta inclinada. Ecuación característica: 0,729 - 3,847·T* - 0,017·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8600. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en parrilla soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (20 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 8 captadores mediante racores de compresión. Medidas 1753x1147x46 mm.