BAXI - Panel solar plano Mediterráneo Slim 250 - 7219376

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Panel solar plano Mediterráneo Slim 250

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7219376

Ref.Sonepar

259715

EAN

8431406128371

Colector solar plano MEDITERRANEO SLIM 250 Captador solar plano selectivo, marca BAXI, de 2,52 m2 de superficie bruta y 2,40 m2 de superficie útil de captación, para montaje sobre cubierta plana o cubierta inclinada. Ecuación característica: 0,742 - 3,923·T* - 0,014·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8600. Absorbedor de aluminio altamente selectivo de tubos de cobre en parrilla soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Carcasa de aluminio fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (20 mm) apoyado en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 8 captadores mediante racores de compresión. Medidas 2187x1147x46 mm.