BAXI - Puesta en marcha quemador gasóleo Crono 3L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
740981033
Ref.Sonepar
677648
EAN
8431406168339
Puesta en marcha quemador gasóleo CRONO 3l. Puesta en Marcha: A los precios de los quemadores deberá añadirse el de la puesta en marcha correspondiente, a excepción de los quemadores Crono 2-L, 3-L, 5-L y 10-L que se efectuará solamente a petición del cliente.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI