BAXI - QUEMADOR CRONO 15-G GAS NATURAL - 143135400

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - QUEMADOR CRONO 15-G GAS NATURAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143135400

Ref.Sonepar

643554

EAN

8431406159610

Quemador de Gas Natural CRONO 15-G Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 189 kW. Conexión de gas por la parte superior del cabezal. De 1 etapa de potencia y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Brida del cabezal corredera, para adaptarse mejor al hogar. Junto con el quemador y en el mismo embalaje, se suministran: brida aislante, conector eléctrico y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 65 kW a 189 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 x 391 x 390 mm Peso: 15 kg