BAXI - QUEMADOR CRONO 15-G2 GAS NATURAL - 143137400

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - QUEMADOR CRONO 15-G2 GAS NATURAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143137400

Ref.Sonepar

221923

EAN

8431406159658

Quemador de Gas Natural CRONO 15-G2 (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 189 kW. Conexión de gas por la parte superior del cabezal. De 2 etapas de potencia y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Brida del cabezal corredera, para adaptarse mejor al hogar. Junto con el quemador y en el mismo embalaje, se suministran: brida aislante, conector eléctrico y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 75 kW a 189 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 x 391 x 390 mm Peso: 15 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI