BAXI - Quemador Crono 20-G2 gas natural 2 potencia - 143138400

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador Crono 20-G2 gas natural 2 potencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143138400

Ref.Sonepar

302837

EAN

8431406159665

Quemador de Gas Natural CRONO 20-G2 (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 246 kW. Conexión de gas por la parte superior del cabezal. De 2 etapas de potencia y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Brida del cabezal corredera, para adaptarse mejor al hogar. Junto con el quemador y en el mismo embalaje, se suministran: brida aislante, conector eléctrico y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 140 kW a 246 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 x 392 x 446 mm Peso: 18 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI