BAXI - Quemador Crono 30-G2 gas natural 2 potencia

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador Crono 30-G2 gas natural 2 potencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143146400

Ref.Sonepar

681387

EAN

8431406159788

Quemador de Gas Natural CRONO 30-G2 (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 345 kW. Conexión de gas por la parte superior del cabezal. De 2 etapas de potencia y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Brida del cabezal corredera, para adaptarse mejor al hogar. Junto con el quemador y en el mismo embalaje, se suministran: brida aislante, conector eléctrico y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 208 kW a 246 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 x 392 x 503 mm Peso: 20 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI