BAXI - Quemador gasóleo Crono 10-L

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador gasóleo Crono 10-L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143113205

Ref.Sonepar

205165

EAN

8431406159139

Quemador de gasóleo CRONO 10-L (1 etapa de potencia) Preparados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y adecuados para gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20ºC y una potencia útil máxima de 119 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias a la caja de control electrónica que incorpora, así como el transformador de encendido y la fotorresistencia, que actúa como seguridad contra el fallo de la llama. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo. Junto con el quemador y en el mismo embalaje, se suministran: 2 tubos flexibles con racord, boquilla, brida con junta aislante, conector de 4 polos (10-L2) y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 47 kW a 119 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 255 x 280 x 316 mm Peso: 12 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI