BAXI - Quemador gasóleo Crono 20-L2

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador gasóleo Crono 20-L2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143123202

Ref.Sonepar

214675

EAN

8431406159382

Quemador de gasóleo CRONO 20-L2 (2 etapas de potencia) Preparados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y adecuados para gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20ºC y una potencia útil máxima de 237 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias a la caja de control electrónica que incorpora, así como el transformador de encendido y la fotorresistencia, que actúa como seguridad contra el fallo de la llama. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo. En el mismo embalaje se suministran: 2 tubos flexibles con racord, boquilla, brida con junta aislante, conector de 4 polos (20-L2) y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 130 kW a 237 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 300 x 345 x 370 mm Peso: 17 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI