BAXI - Quemador gasóleo Crono 3-L

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador gasóleo Crono 3-L

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143113203

Ref.Sonepar

112353

EAN

8431406159115

Quemador de gasóleo CRONO 3-L (1 etapa de potencia) Preparados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y adecuados para gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20ºC y una potencia útil máxima de 38 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias a la caja de control electrónica que incorpora, así como el transformador de encendido y la fotorresistencia, que actúa como seguridad contra el fallo de la llama. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido y resistencia variable de calentamiento con termostato ajustado a 55ºC. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Electroválvula incorporada en la bomba de gasóleo. En el mismo embalaje se suministran: 2 tubos flexibles con racord, boquilla, brida con junta aislante y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 21 kW a 38 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 234 x 254 x 316 mm Peso: 10 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI