BAXI - Quemador gasóleo Tecno 190-LM - 143128200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
143128200
Ref.Sonepar
773691
EAN
8431406159481
Quemador de gasóleo TECNO 190-LM (modulante) Preparados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y adecuados para gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20ºC y una potencia útil máxima de 2.431 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias al cuadro electrónico y la caja de control digital que incorpora, así como la fotorresistencia, que actúa como seguridad contra el fallo de la llama. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: 2 tubos flexibles con racord, junta aislante y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 1.423 kW a 2.431 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 756 x 555 x 1.066 mm Peso: 80 kg
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


