BAXI - Quemador gasóleo Tecno 50L - 143113200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
143113200
Ref.Sonepar
778359
EAN
8431406159092
Quemador de gasóleo TECNO 50-L (2 etapas de potencia) Preparados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y adecuados para gasóleo con viscosidad máxima de 6 cSt a 20ºC y una potencia útil máxima de 593 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias al cuadro electrónico y la caja de control digital que incorpora, así como la fotorresistencia, que actúa como seguridad contra el fallo de la llama. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: 2 tubos flexibles con racord, junta aislante y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 297 kW a 593 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 476 x 474 x 684 mm Peso: 39 kg


