BAXI - Quemador Tecno 100-GM gas propano de dos etapas y modulantes - 143120500

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Quemador Tecno 100-GM gas propano de dos etapas y modulantes

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143120500

Ref.Sonepar

517854

EAN

8431406159313

Quemador de Gas Propano TECNO 100-GM (modulante) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 1.163 kW. Kit de transformación a gas propano incluido en esta versión. Cuadro electrónico y kit de modulación opcional necesario (excepto con cuadro KSF) y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: brida conexión a rampa, junta aislante, junta goma para brida y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 698 kW a 1.163 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 527 x 555 x 1.090 mm Peso: 73 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI