BAXI - QUEMADOR TECNO 44-G GAS NATURAL - 143151400

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - QUEMADOR TECNO 44-G GAS NATURAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143151400

Ref.Sonepar

517858

EAN

8431406159849

Quemador de Gas Natural TECNO 44-G (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 550 kW. De 2 etapas de potencia progresivas y con funcionamiento totalmente automático gracias al cuadro electrónico que incorpora, y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: junta aislante, junta goma para brida, codo brida 1 ½? y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 200 kW a 550 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 442 x 422 x 862 mm Peso: 33 kg