BAXI - QUEMADOR TECNO 50-G GAS PROPANO - 143114500

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - QUEMADOR TECNO 50-G GAS PROPANO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143114500

Ref.Sonepar

289182

EAN

8431406159238

Quemador de Gas Propano TECNO 50-G (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 581 kW. Kit de transformación a gas propano incluido en esta versión. Funcionamiento totalmente automático gracias al cuadro electrónico que incorpora, y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: junta aislante, junta goma para brida, codo brida 1 ½? y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 290 kW a 581 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 476 x 474 x 960 mm Peso: 39 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI