BAXI - QUEMADOR TECNO 70-G GAS NATURAL - 143130400

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - QUEMADOR TECNO 70-G GAS NATURAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

143130400

Ref.Sonepar

517856

EAN

8431406159511

Quemador de Gas Natural TECNO 70-G (2 etapas de potencia) Adecuados para funcionar con cámaras de combustión a sobrepresión o depresión y preparados para gas natural con una potencia útil máxima de 814 kW. Funcionamiento totalmente automático gracias al cuadro electrónico que incorpora, y con seguridad contra el fallo de la llama mediante sonda de ionización. Panel de control con led visualizador del funcionamiento. Prebarrido automático de la cámara de combustión antes del encendido. Nivel sonoro bajo. Gran accesibilidad de todos sus componentes para su montaje frontal y operaciones de mantenimiento posteriores. Dotado de guías deslizantes para acceder al cabezal sin desmontar el quemador. En el mismo embalaje se suministran: brida conexión a rampa, junta aislante, junta goma para brida y tornillos de fijación necesarios. Marca: BAXI Potencia útil: De 465 kW a 814 kW Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 511 x 555 x 1.090 mm Peso: 58 kg

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI