BAXI - Radiador de aluminio Astral 70 8 elementos - 7277008
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Material de la rejilla - Aluminio
Altura - 667 mm
Longitud - 80 mm
Profundidad - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7277008
Ref.Sonepar
230912
EAN
8431406149796
Material de la carcasa:
Otros
Material de la rejilla:
Aluminio
Altura:
667 mm
Longitud:
80 mm
Profundidad:
95 mm
Emisión de calor 20gr C – 70/40:
92.9 W
N-exponente:
1.29
máx. presión de funcionamiento:
20 bar
Contenido de agua:
2.72 l
Color estándar:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Método de montaje:
En pared
Con material de montaje:
no


