BAXI - Radiador de aluminio Astral 80 12 elementos - 7278012
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Material de la rejilla - Aluminio
Altura - 766 mm
Longitud - 80 mm
Profundidad - 95 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7278012
Ref.Sonepar
197721
EAN
8431406149932
Material de la carcasa:
Otros
Material de la rejilla:
Aluminio
Altura:
766 mm
Longitud:
80 mm
Profundidad:
95 mm
Emisión de calor 20gr C – 70/40:
104.6 W
N-exponente:
1.31
máx. presión de funcionamiento:
20 bar
Contenido de agua:
4.56 l
Color estándar:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Método de montaje:
En pared
Con material de montaje:
no
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


