BAXI - Radiador de aluminio Dubal 60 4 elementos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Otros
Material de la rejilla - Aluminio
Altura - 571 mm
Longitud - 80 mm
Profundidad - 82 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
194A25401
Ref.Sonepar
179757
EAN
8431406169763
Material de la carcasa:
Otros
Material de la rejilla:
Aluminio
Altura:
571 mm
Longitud:
80 mm
Profundidad:
82 mm
Emisión de calor 20gr C – 70/40:
85.4 W
N-exponente:
1.34
máx. presión de funcionamiento:
6 bar
Contenido de agua:
1.44 l
Color estándar:
sí
Color:
Blanco
Número RAL:
9010
Método de montaje:
En pared
Con material de montaje:
no
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


