BAXI - Receptor inalámbrico generador SR8Z-BR

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Receptor inalámbrico generador SR8Z-BR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7216917

Ref.Sonepar

850293

EAN

8431406145972

Kit receptor inalambrico SR8Z BR. Permite el uso de los termostatos ambiente inalámbricos RD SR ó RX SR. Un receptor por centralita con un máximo de 8 termostatos inalámbricos. Alcance radio de 100 a 300 mts en campo libre. Alimentación por BUS: 24 V Entrada/salida BUS: 2 hilos. Aislamiento clase III. Frecuancia radio: 868 MHz (Norma EN 300220) Fijación mural. Dimensiones: 54 x 120 x 25 mm. Temperatura de funcionamiento: 0 a +40º C. Confección: individual.

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI