BAXI - Recuperador de calor SILA RCT 200 de instalación en techo 206m³/h clase energética A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723874
Ref.Sonepar
306341
EAN
8431406200589
SILA RCT 200 Recuperador de calor de alta eficiencia (hasta un 92%). Tamaño compacto lo que permite su instalación en falsos techos. Control de cable suministrado con la unidad con indicador automático de cambio de filtro, selector de apagado y encendido, selección de velocidad, y señal de anomalías. Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 3 velocidades. Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo. 3 sensores de temperatura. By-pass 100% y free-cooling automático. 2 filtros F5 de serie. Bocas de 125 mm. Classificación energética A Caudal de ventilación máx. (a 150 Pa): 206 (162) m3/h Alimentación eléctrica: 220-240 V-50 Hz Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. máx): 22,8/16,0 dB(A) Consumo eléctrico: 28-102 W Corriente absorbida máx.: 1,0 A Diámetro de conexiones de aire: 125 mm Peso: 24 Kg Dimensiones (anchoxaltoxfondo): 551x859x237 mm3
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


