BAXI - Recuperador de calor SILA RCT MINI de instalación en techo 123m³/h clase energética A - 7723875
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723875
Ref.Sonepar
815354
EAN
8431406200596
SILA RCT MINI Recuperador de calor de alta eficiencia (hasta un 92%). Tamaño súper compacto que permite su instalación en falsos techos con espacios muy reducidos. Control de cable suministrado con la unidad con indicador automático de cambio de filtro, selección de velocidad, y ajuste del funcionamiento del producto en modo Manual o Automático. Motores EC de bajo consumo y mínimo ruido y 2 velocidades. Electrónica de gestión que supervisa la alimentación, el mando y el control del equipo. 3 sensores de temperatura. By-pass 100% y free-cooling automático. 2 filtros G3 de serie. Bocas de 125 mm (compatibles con tubos de 125 y 100mm). Classificación energética A Caudal de ventilación máx. (a 150 Pa): 123 (102) m3/h Alimentación eléctrica: 220-240 V-50 Hz Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. máx): 22,8/16,0 dB(A) Consumo eléctrico: 6 - 86 W Corriente absorbida máx.: 0,37 A Diámetro de conexiones de aire: 125 mm Peso: 8,3 kg Dimensiones (anchoxaltoxfondo): 396x220x396 mm3
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI


