BAXI - Recuperador de calor SILA RCV 300 de instalación en pared 300m³/h clase energética A - 7723873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7723873
Ref.Sonepar
309221
EAN
8431406200572
SILA RCV 300 Recuperador de calor de alta eficiencia (hasta un 93%). Controlado por un avanzado sistema de gestión electrónica adaptando el funcionamiento del equipo a las necesidades de ventilación de la instalación asegurando un aire limpio de partículas y malos olores con un mínimo consumo de energía. Panel de control LCD con indicador automático de cambio de filtro, selector de apagado y encendido, selección de velocidad, funcionamiento programado y señal de anomalías. Contacto seco On/Off remoto. By-pass 100% y free-cooling automático. Protección anti-congelación integrada. Filtros G4 y M5 de serie. Bocas de 125 mm. Classificación energética A Caudal de ventilación máx. (a 150 Pa): 300 (277) m3/h Alimentación eléctrica: 220-240 V-50 Hz Presión sonora en aspiración/extracción a 3 m de distancia (Vel. máx): 24,0/28,1 dB(A) Consumo eléctrico: 8-186 W Corriente absorbida máx.: 1,35 A Diámetro de conexiones de aire: 125 mm Peso: 15 kg Dimensiones (anchoxaltoxfondo): 600x813x327 mm3


