Artículo bonificable CAE

BAXI - Resistencia eléctrica acumulador 200 a 500I 3/4 I/PC - 148016059

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - Resistencia eléctrica acumulador 200 a 500I 3/4 I/PC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

148016059

Ref.Sonepar

687285

EAN

8431406059118

Resistencia eléctrico acumulador 200 a 500I 3/4 con intercambiador y protección catódica. Disponer de agua caliente acumulada se convierte hoy en día en una exigencia cuando se desea obtener el máximo Confort. La totalidad de la gama se fabrica en de acero inoxidable AISI 316 Ti, material que presenta un excelente comportamiento frente a la corrosión y las altas temperaturas. Protección catódica. Para aquellas zonas donde el agua de consumo supere los 350 mg/l de concentración de cloruros, BAXI Calefacción pone a su disposición una gama completa depósitos acumuladores con protección catódica (versión I/PC), solución definitiva al problema de la corrosión.