BAXI - Rollo tubo flexible 20m D80 para caldera de condensación
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7222435
Ref.Sonepar
518141
EAN
8431406147327
Rollo tubo flexible 20m de diámetro 80mm para caldera de condensación colectores solares altamente selectivos de 2 o 2'5 m2 de área total. Modelo SOL 200 para instalación en vertical y SOL 200 H para instalación en horizontal. Permite la instalación de hasta 10 colectores por fila conexionados en paralelo.
Un producto de BAXI
Descubra la serie BAXI