BAXI - SISTEMA DRAINBACK DB100

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - SISTEMA DRAINBACK DB100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7662821

Ref.Sonepar

518222

EAN

8431406138318

BAXI DB100 Sistema Drain Back para instalaciones solares de hasta 40 colectores BAXI SOL 250. Incluye depósito de 150 litros, bomba de presión, variador de frecuencia, centralita de regulación, válvula de seguridad, caudalímetro y manómetro. Incluye intercambiador de placas y circulador de ACS de secundario. Los colectores deben quedar por encima del equipo BAXI DB100 con una diferencia de altura máxima de 25 metros. No pueden haber sifones para poder vaciar los colectores. La pendiente mínima de las tuberías horizontales es del 3%. Las ventajas de utilizar el equipo BAXI DB100 son: - Evita sobretemperaturas al vaciar los colectores solares cuando el sistema está satisfecho - Alarga la vida de la instalación al no sobrecalentar los componentes de la instalación - Reduce los costes de mantenimiento gracias a una menor degradación del fluido caloportador - Reduce el tiempo y costes de la instalación al tener los componentes premontados Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1.800 x 600 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI