BAXI - SISTEMA DRAINBACK DB40S - 7662818

Baxi Climatizacion, Slu
CopiarCopiar
BAXI - SISTEMA DRAINBACK DB40S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7662818

Ref.Sonepar

630935

EAN

8431406138295

BAXI DB40S Sistema Drain Back para instalaciones solares de hasta 15 colectores BAXI SOL 250. Incluye depósito de 100 litros, bomba de presión, centralita de regulación, válvula de seguridad, caudalímetro y manómetro. Los colectores deben quedar por encima del equipo BAXI DB40S con una diferencia de altura máxima de 25 metros. No pueden haber sifones para poder vaciar los colectores. La pendiente mínima de las tuberías horizontales es del 3%. Las ventajas de utilizar el equipo BAXI DB40S son: - Evita sobretemperaturas al vaciar los colectores solares cuando el sistema está satisfecho - Alarga la vida de la instalación al no sobrecalentar los componentes de la instalación - Reduce los costes de mantenimiento gracias a una menor degradación del fluido caloportador - Reduce el tiempo y costes de la instalación al tener los componentes premontados - Minimiza errores al tener la centralita de regulación preprogramada Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 600 x 1.800 x 600 mm

Un producto de BAXI

Descubra la serie BAXI